Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 341D Heat Shrink Tubing, 6 Inch Mength, Heavy Wall, Cross Linked Polyolefin | CF2ARB 48XD62

3M Θερμοσυρρικνόμενος σωλήνας 341D, μήκος 6 ιντσών, βαρύ τοίχωμα, πολυολεφίνη διασταυρούμενης σύνδεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2ARB Μοντέλο: 341DΣταυρός: 48XD62

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.04 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 100
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό δίσκου λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα1 / 8 "
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Διάμετρος1 / 2 "
χαλίκι80
Μήκος1"
Μέγιστη. RPM24,000 RPM
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΔιάμετροςΜήκοςΜέγιστη. RPMΑναλογία συρρίκνωσηςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΤιμή
3M 5600203 Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, 6 ίντσες, λεπτός τοίχος, εύκαμπτη πολυολεφίνη, αναλογία συρρίκνωσης 2: 1 | CF2AQH 54EK45 5600203Σύστημα καθαρισμού νερού-------€2,608.49
3M 341D Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, μήκος 6 ίντσας, Βαρέος τοίχος, Σταυρωτά συνδεδεμένη πολυολεφίνη | CF2AQY 20RV52 341DΡολό δίσκου λείανσης-1 / 2 "1 1 / 2 "---1 / 2 "€1.72
Θερμοσυρρικνόμενος σωλήνας 3M 341D, μήκος 6 ιντσών, βαρύ τοίχωμα, πολυολεφίνη διασταυρούμενης σύνδεσης | CF2AQZ 20RV53 341DΡολό δίσκου λείανσης-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "€1.01
3M 341D Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, μήκος 6 ίντσες, Βαρέος τοίχος, Σταυρωτά συνδεδεμένη πολυολεφίνη | CF2ARA 20RV54 341DΡολό δίσκου λείανσης-1 / 4 "1 1 / 2 "---1 / 4 "€1.01
3M 341D Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, μήκος 6 ιντσών, Βαρέος τοίχος, Σταυρωτά συνδεδεμένη πολυολεφίνη | CF2ARC 48XD63 341DΡολό δίσκου λείανσης-1 / 2 "1 1 / 2 "24,000 RPM--1 / 2 "€1.72
3M 341D Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, μήκος 6 ίντσες, Βαρέος τοίχος, Σταυρωτά συνδεδεμένη πολυολεφίνη | CF2ARD 20RV56 341DΡολό δίσκου λείανσης-1 / 2 "NF---1 / 2 "€1.12
3M 341D Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, μήκος 6 ιντσών, Βαρέος τοίχος, Σταυρωτά συνδεδεμένη πολυολεφίνη | CF2ARE 20RV57 341DΡολό δίσκου λείανσης-1 / 2 "NF---1 / 2 "€1.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Θερμοσυρρικνόμενος σωλήνας 341D, μήκος 6 ιντσών, βαρύ τοίχωμα, πολυολεφίνη διασταυρούμενης σύνδεσης
€1.04 /μονάδα