WESCO 260130 Universal Lift, 750 Lbs Capacity, 54 Lift, 30 x 26 Platform | AG7JEN ULP2630

WESCO 260130 Universal Lift, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανελκυστήρας, Πλατφόρμα 30" x 26"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JEN Μοντέλο: 260130Cross Ref: ULP2630

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,607.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
ΧρώμαRed
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης6"
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος46.4 "
συνολικό πλάτος29.25 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας26 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο με αυτόματο φρένο
Roller Dia.3.5 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.8
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)117.86
Πλάτος πλοίου (cm)74.3

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260130 Universal Lift, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανελκυστήρας, Πλατφόρμα 30" x 26"
€2,607.08 /μονάδα