WESCO 260059 Standard Duty Lift Table, 200 Lbs Capacity, 16" x 16", 46" Lift

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JPK Μοντέλο: 260059Σταυρός: LT-02-1616

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€905.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Μέγιστο ύψος ανύψωσης46 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης28.5 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος28.5 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος16 "
Μήκος πλατφόρμας16 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςPowered ByΥλικό τροχούΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 260068 Ψαλίδι ανύψωσης καλάθι 6000 λίβρες. Σταθερός χάλυβας | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Αντλία ποδιώνΠολυολεφίνη6000 λίβρες37 "39.25 "€2,893.25
WESCO 260065 Τραπέζι ανελκυστήρα 32 x 48 x 59 ίντσες | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-Πολυολεφίνη2000 λίβρες37 "51.25 "€2,956.77
WESCO 260066 Steel Heavy Duty Lift Table, 4000 Lbs Capacity, 36 "x 24" Lift | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Υδραυλική αντλία ποδιώνΠολυολεφίνη4000 λίβρες37 "39.25 "€2,919.96
WESCO 260067 Χάλυβας ανελκυστήρας βαρέως τύπου, χωρητικότητα 4000 λίβρες, ανελκυστήρας 48 "x 32" | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Υδραυλική αντλία ποδιώνΠολυολεφίνη4000 λίβρες37 "51.25 "€3,052.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260059 Standard Duty Lift Table, 200 Lbs Capacity, 16" x 16", 46" Lift
€905.40 /μονάδα