WESCO 260042 Standard Straddle Fork Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 64 ιντσών | AG7JFZ SFL-64-30S

WESCO 260042 Standard Straddle Fork Stacker, χωρητικότητα 1000 Lbs, ανύψωση 64 ιντσών

Στοιχείο: AG7JFZ Μοντέλο: 260042Cross Ref: SFL-64-30S
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,850.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβα σταθερής βάσης
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.25.5 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.32 "
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης64 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος83 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος32.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.1
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)82.55

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχού τροχούΜήκος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260053 Manual Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 56 ιντσών | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S 260053Φαινολική30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€3,415.66
RFQ
WESCO 260048 Manual Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 64 ιντσών | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25 260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€3,518.92
RFQ
WESCO 260054 Manual Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 64 ιντσών | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S 260054430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€3,792.03
RFQ
WESCO 260035 Standard Fork Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 56 ιντσών | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€3,423.22
RFQ
WESCO 260047 Economy Fork Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 56 ιντσών | AG7JFU ESFL-56-25 260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,133.19
RFQ
WESCO 260036 Standard Fork Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 64 ιντσών | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€3,548.90
RFQ
WESCO 260037 Standard Fork Stacker, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ανύψωση 76 ιντσών | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€3,930.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260042 Standard Straddle Fork Stacker, χωρητικότητα 1000 Lbs, ανύψωση 64 ιντσών
€3,850.53 /μονάδα