WESCO 260032 Standard Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capaci | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424

WESCO 260032 Standard Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capaci

Στοιχείο: AG7JFF Μοντέλο: 260032Cross Ref: 9GNA0 / SPL-60-2424
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,246.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.15 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.21 "
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης60 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης15 "
συνολικό ύψος75 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος25 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Υλικό τροχούΦαινολική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.85
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)63.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260039 Υδραυλικός ανελκυστήρας 1000 Lb 68 In | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,745.98
WESCO 260044 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 60 "Lift | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€2,923.83
RFQ
WESCO 260033 Standard Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 68 "Lift | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,215.58
RFQ
WESCO 260045 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 68 "Lift | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€2,925.29
RFQ
WESCO 260034 Standard Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 80 "Lift | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€3,373.99
RFQ
WESCO 260046 Economy Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 80 "Lift | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,292.98
RFQ
WESCO 260038 Standard Large Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capacity, 60 "Lift | AG7JFM SPL-60-3032 26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€3,321.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260032 Standard Platform Hydraulic Stacker, 1000 Lbs Capaci
€3,246.17 /μονάδα