WESCO 260025 Αλουμινένιο βαρούλκο με δύο τροχούς Pedalift, χωρητικότητα 2 λίβρες, 400 ανύψωση | AG40JET WMPL-7-40

WESCO 260025 Αλουμινένιο βαρούλκο με δύο τροχούς, χωρητικότητα 2 λίβρες, ανύψωση 400"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JET Μοντέλο: 260025Σταυρός: WMPL-40-2022

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,958.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Μέγιστο ύψος ανύψωσης40 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
Υλικόαλουμίνιο
συνολικό ύψος48.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Μήκος πλατφόρμας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Υλικό τροχού0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςPowered ByΤιμή
WESCO 260026 Αλουμινένιο βαρούλκο 2 τροχών Pedalift, χωρητικότητα 400 λίβρες, ανύψωση 54" | AG7JEU WMPL-54-2022 260026Τυπική ανύψωση πλατφόρμας54 "60.5 "Χειροκίνητο βαρούλκο€3,209.74
WESCO 260004 Αλουμινένιο υδραυλικό πετάλι 2 τροχών, χωρητικότητα 400 λίβρες, ανύψωση 40" | AG7JEV MPL-40-2022 260004Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας40 "48.5 "Υδραυλική αντλία ποδιών€3,620.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260025 Αλουμινένιο βαρούλκο με δύο τροχούς, χωρητικότητα 2 λίβρες, ανύψωση 400"
€2,958.02 /μονάδα