WESCO 240100 Salvage Lifter, 1000 Lbs Χωρητικότητα για 55 γαλόνια τύμπανα | AG7HGY SDL-55

WESCO 240100 Salvage Lifter, χωρητικότητα 1000 Lbs για τύμπανα 55 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HGY Μοντέλο: 240100Cross Ref: SDL-55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
συνολικό ύψος7.375 "
Συνολικό μήκος19.625 "
συνολικό πλάτος9.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)18.73
Μήκος πλοίου (cm)49.85
Πλάτος πλοίου (cm)25.08

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουΤιμή
WESCO 240102 Salvage Lifter, 1000 Lbs Χωρητικότητα για 85 γαλόνια τύμπανα | AG7HGZ SDL-85 24010285 gal.€226.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240100 Salvage Lifter, χωρητικότητα 1000 Lbs για τύμπανα 55 γαλονιών
€178.00 /μονάδα