WESCO 240039 Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 800 lbs. | AG7HJG DGF-55

WESCO 240039 Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 800 lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HJG Μοντέλο: 240039Cross Ref: DGF-55

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,103.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τυμπάνου
Μήκος Αλυσίδας12 πόδια.
Drum ActionΑνύψωση, κλίση
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Κέντρο τσέπης πιρουνιού31 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι6.625 "x 2.625"
Ύψος20.5 "
Μήκος32.5 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος20.5 "
Συνολικό μήκος32.5 "
συνολικό πλάτος38 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.55
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)96.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240039 Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 800 lbs.
€2,103.31 /μονάδα