WESCO 240009 Economy Two Wheel Drum Truck, Καουτσούκ, Χωρητικότητα 1000 Lbs | AG7HEE 5BT

WESCO 240009 Economy Two Wheel Drum Truck, καουτσούκ, χωρητικότητα 1000 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HEE Μοντέλο: 240009Cross Ref: 5BT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€484.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος62 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος24.5 "
Χαρακτηριστικά2 τροχούς
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)62.23

Λεπτομέρειες:

    • Χτισμένο για χαλύβδινα βαρέλια
    • Μπορεί να χειριστεί με ασφάλεια τα τύμπανα των 113.5 λίτρων και 208.2 λίτρων
    • Επίστρωση σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή στη συσκευή
    • Αγκίστρι που κλειδώνει στο πάνω χείλος, το οποίο βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση όρθιων τυμπάνων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψος Χωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240010 Economy Steel Drum Truck, Polyolefin, 1000 Lbs Χωρητικότητα | AG7HEF 5BTW 2400101000 λίβρες62 "30 έως 55 gal.24.5 "2 τροχούςΠολυολεφίνη€453.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240009 Economy Two Wheel Drum Truck, καουτσούκ, χωρητικότητα 1000 Lbs
€484.44 /μονάδα