WESCO 240004 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Πλάτος 23-3/4 ίντσες | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW

WESCO 240004 Drum Truck, χωρητικότητα 1000 Lbs, πλάτος 23-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RNV Μοντέλο: 240004Cross Ref: 3JJJ3 / 20BTW

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
φινίρισμαΑλκυδικό σμάλτο
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 4 "
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων17-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων61 "
Συνολικό βάθος17.5 "
συνολικό ύψος60 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Χαρακτηριστικά2 τροχούς
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υποστηρίζει χαλύβδινα βαρέλια
    • Μεταφέρει τύμπανα 113.56 λίτρων και 208.19 λίτρων
    • Επίστρωση σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή στο προϊόν
    • Αγκίστρι που συνδέεται με το πάνω χείλος που βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση βαρελιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψος Χωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240003 Two Wheel Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs | AG7HEL 20BT 2400031000 λίβρες60 "30 έως 55 gal.23.5 "2 τροχούςΚαουτσούκ Moldon€602.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240004 Drum Truck, χωρητικότητα 1000 Lbs, πλάτος 23-3/4 ίντσες
€507.08 /μονάδα