WESCO 230010 Χαλύβδινο φορτηγό με καστάνια Auto Rewind, 6 Wheel, 750 Lbs Χωρητικότητα | AG7HZC WRC

WESCO 230010 Steel Appliance Truck With Auto Rewind Ratchet, 6" Τροχός, Χωρητικότητα 750 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HZC Μοντέλο: 230010Cross Ref: WRC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων5"
Πλάτος πλακιδίων24 "
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος24 "
ΑναστολεύςΑυτόματη επαναφορά
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WESCO 230028 Steel Appliance Truck With Manual Ratchet, 6" Τροχός, Χωρητικότητα 750 Lbs | AG7HZD WRC-EC 230028€532.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 230010 Steel Appliance Truck With Auto Rewind Ratchet, 6" Τροχός, Χωρητικότητα 750 Lbs
€539.77 /μονάδα