WESCO 210479 Steel Tilting and Folding Fork Hand Truck, Moldon Rubber, Χωρητικότητα 1000 Lbs | AG7HQB TFT

WESCO 210479 Χάλυβας ανακλινόμενος και πτυσσόμενος πιρούνι χειρός, καουτσούκ Moldon, χωρητικότητα 1000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HQB Μοντέλο: 210479Cross Ref: TFT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€509.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός με πιρούνι
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος τσέπης πιρούνι4 "x 12"
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος55 "
Συνολικό μήκος24.25 "
συνολικό πλάτος25.5 "
κλίσηΠεντάλ ποδιού
Χαρακτηριστικά2 τροχούς
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.575
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)64.77

Λεπτομέρειες:

Το ανακλινόμενο και πτυσσόμενο πιρούνι χειρός Wesco 210479 είναι ιδανικό για τη μεταφορά βαρέων φορτίων με ευκολία. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές χειρισμού υλικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ανακλινόμενο χειροκίνητο φορτηγό Wesco 210479 διαθέτει αρθρωτές περόνες που γλιστρούν κάτω από το φορτίο για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου αποθήκευσης και επιτρέπουν τη φόρτωση με κλίση και κλειδαριά.
  • Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με πεντάλ ποδιού για κλίση και διευκόλυνση του σπασίματος.
  • Τα δύο πιρούνια έχουν διαστάσεις 4 ίντσες (Π) x 12 ίντσες (Δ) και έχουν εσωτερικό άνοιγμα 10 ιντσών για φόρτωση και εκφόρτωση.
  • Αυτή η μονάδα παρέχεται με δύο ελαστικούς τροχούς 10 ιντσών με καλούπι για ευκολία στους ελιγμούς και δύο λαβές για έλεγχο με δύο χέρια.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και έχει προστατευτικά τροχών για να εμποδίζει τα φορτία να τρίβονται απευθείας στη μονάδα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του χειροκίνητου φορτηγού;

A. Το φορτηγό Wesco 210479 έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 1000 λίβρες.

Ε. Ποιο είναι το ύψος στοίβας αυτού του χειροκίνητου φορτηγού;

Α. Οι χρήστες μπορούν να στοιβάζουν αυτό το χειροκίνητο φορτηγό με φορτία έως 49 ίντσες.

Ε. Πώς επιλέγω ένα φορτηγό χειρός;

A.

  • Εξετάστε το μέγεθος της πλάκας της μύτης.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο ύψος πλαισίου.
  • Ελέγξτε την ικανότητα φόρτωσης.
  • Αναλύστε εάν το φορτηγό είναι στάνταρ ή ανεβαίνουν σκάλες.
  • Ελέγξτε το υλικό κατασκευής του φορτηγού για να διασφαλίσετε την ακαμψία.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210479 Χάλυβας ανακλινόμενος και πτυσσόμενος πιρούνι χειρός, καουτσούκ Moldon, χωρητικότητα 1000 λίβρες
€509.06 /μονάδα