WESCO 210361 626 Πολυθρόνα χειρός, συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 600 λίβρες | AG7HMW 626-Z2

WESCO 210361 626 Poly Hand Truck, συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 600 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HMW Μοντέλο: 210361Cross Ref: 626-Z2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€223.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος λαβήςΜονή καρφίτσα
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων7"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος45.5 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος21.75 "
Υλικό τροχούΣτερεό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)55.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 210466 626 Φορτηγό αλουμινίου, Moldon Rubber, Χωρητικότητα 600 λίβρες | AG7HMU 626-R 210466Μονή καρφίτσα600 λίβρες45.5 "17 "Αλουμίνιο€204.81
WESCO 210330 626 Φορτηγό χειρός Poly, Solid Rubber, 500 Lbs Χωρητικότητα | AG7HMV 626-Z8 210330Μονή καρφίτσα500 λίβρες45.5 "17 "Στερεό καουτσούκ€198.28
WESCO 210456 626 Ατσάλινο φορτηγό χειρός, P Pneumatic, Χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HMX 626-Ρ 210456Μονή καρφίτσα600 λίβρες45.5 "17 "Πνευματικός€248.45
WESCO 210356 626 Ατσάλινο φορτηγό χειρός, Pe Pneumatic, Χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HMY 626-ΡΕ 210356Μονή καρφίτσα600 λίβρες45.5 "17 "Πνευματικός€213.31
WESCO 210391 626 Ατσάλινο φορτηγό χειρός, ημι-πνευματικό, χωρητικότητας 600 λίβρες | AG7HMZ 626-Ζ 210391Μονή καρφίτσα600 λίβρες45.5 "17 "Πνευματικός€227.83
WESCO 210467 626d Αλουμίνιο Hand Truck, Moldon Rubber, χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HNA 626D-R 210467Ενιαίος βρόχος600 λίβρες50.5 "17 "Καουτσούκ Moldon€227.66
WESCO 210331 626d Πολυθρόνα χειρός, συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7HNB 626D-Z8 210331Ενιαίος βρόχος500 λίβρες50.5 "17 "Στερεό καουτσούκ€215.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210361 626 Poly Hand Truck, συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 600 λίβρες
€223.54 /μονάδα