WESCO 210140 Steel 2-in-1 Deluxe Βιομηχανικό Φορτηγό Χειρός, 3.5 Στερεό καουτσούκ, 1000 Lbs Χωρητικότητα | AG7HMH 156-S23-Z2

WESCO 210140 Steel 2-in-1 Deluxe Industrial Hand Truck, 3.5" συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 1000 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HMH Μοντέλο: 210140Cross Ref: 156-S23-Z2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€643.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός 2 θέσεων
Τύπος διακόπτη κυκλώματος800
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος53 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Μέγεθος πλατφόρμας44.5 "
Υλικό τροχούΣτερεό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)52.07

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΤιμή
WESCO 210138 Steel 2-in-1 Deluxe Industrial Hand Truck, 3.5" Ημιπνευματικό, Χωρητικότητα 1000 Lbs | AG7HMG 156-S23-Z 210138700€877.48
WESCO 210139 Steel 2-in-1 Deluxe Industrial Hand Truck, Πνευματικό 3.5 ", Χωρητικότητα 1000 Lbs | AG7HMJ 156-S23-P 210139700€642.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210140 Steel 2-in-1 Deluxe Industrial Hand Truck, 3.5" συμπαγές καουτσούκ, χωρητικότητα 1000 Lbs
€643.20 /μονάδα