WESCO 210123 Professional Cylinder Truck, 4-wheel Hand Truck, 250 Lbs Χωρητικότητα | AG7HQE CC-1

WESCO 210123 Επαγγελματικό κυλινδρικό φορτηγό, 4-τροχο χειροκίνητο φορτηγό, χωρητικότητα 250 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HQE Μοντέλο: 210123Cross Ref: CC-1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€420.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
ΧρώμαΜωβ
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Κύλινδρος Dia.9.25 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων7.25 "
Πλάτος πλακιδίων9"
συνολικό ύψος41.75 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος19 "
Χαρακτηριστικά3-σε-1
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)106.05
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)48.26

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 210124 Επαγγελματικό χαλύβδινο χάλυβα 4-τροχών φορτηγό χειρός, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7HQF CC-2 210124500 λίβρες42.25 "29 "€728.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210123 Επαγγελματικό κυλινδρικό φορτηγό, 4-τροχο χειροκίνητο φορτηγό, χωρητικότητα 250 λίβρες
€420.70 /μονάδα