WESCO 171014 Replacement Ribbed Strip, 12" x 9', Clear

Στοιχείο: AG7KLN Μοντέλο: 171014
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€104.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ταινίας
συνολικό ύψος108 "
συνολικό πλάτος12 "
Χρώμα λωρίδαςΚαθαρισμός
Ύψος λωρίδας9 πόδια.
Υλικό ταινιώνVinyl
Πάχος λωρίδας0.12 "
Τύπος λωρίδαςΠλευρωτός
Πλάτος λωρίδας12 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠάχος λωρίδαςΠλάτος λωρίδαςΤιμή
WESCO 171001 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 8 "x 7 171001Αντικατάσταση ταινίας84 "8"0.08 "8"€36.98
RFQ
WESCO 171002 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 8 "x 8 171002Αντικατάσταση ταινίας96 "8"0.08 "8"€44.67
RFQ
WESCO 171003 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 12 "x 7 171003Αντικατάσταση ταινίας84 "12 "0.12 "12 "€64.03
RFQ
WESCO 171004 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 12 "x 8 171004Αντικατάσταση ταινίας96 "12 "0.12 "12 "€73.34
RFQ
WESCO 171005 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 12 "x 9 171005Αντικατάσταση ταινίας108 "12 "0.12 "12 "€84.38
RFQ
WESCO 171006 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 12 "x 10 171006Αντικατάσταση ταινίας120 "12 "0.12 "12 "€95.18
RFQ
WESCO 171007 Ανταλλακτική λεία λωρίδα, 12 "x 12 171007Αντικατάσταση ταινίας144 "12 "0.12 "12 "€119.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 171014 Replacement Ribbed Strip, 12" x 9', Clear
€104.73 /μονάδα