Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERMA 644-500-67 Tower Light Module 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CBJ Μοντέλο: 644-500-67Cross Ref: 4PDN2
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
€98.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε0.2A AC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος2.625 "
Στέγαση ΥλικόFiberglass
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος2.625 "
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΒάση
Θερμοκρασία λειτουργίας.-4 έως 122 βαθμούς F
ΒαθμολογίαNEMA 4X, IP65
Τάση115 VAC
Watts2.3
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8541402000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
WERMA 644-100-67 Ενδεικτική λυχνία πύργου 115v 70mm Red | AD9CBE 4PDL7 644-100-67Red€201.10
WERMA 644-200-67 Tower Light Module 115v 70mm Green | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Πράσινο€201.10
WERMA 644-400-67 Πύργος Φωτιστικό στοιχείο 115v 70mm Clear | AD9CBH 4PDN1 644-400-67Καθαρισμός€131.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blu
€98.57 /μονάδα