Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07400.240.0090 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M24 x 3.00, μήκος 90 mm, 10PK | AH7UXP 38DF27

GRAINGER M07400.240.0090 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M24 x 3.00, μήκος 90 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UXP Μοντέλο: M07400.240.0090Cross Ref: 38DF27
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
€132.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
Μέγεθος οδήγησης14mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.39mm
Ύψος κεφαλιού14mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος90mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M24
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος90mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9664
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07400.240.0090 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M24 x 3.00, μήκος 90 mm, 10 PK
€132.04 /πακέτο