Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05071091001 Αντιπαραβίαση Torx Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9

WERA TOOLS 05071091001 Torx Proof Torx Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 20 L 3 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QJL Μοντέλο: 05071091001Cross Ref: 5EPX9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBO Power Bit
Μήκος bit3.5 "
Στυλ BitTorx (R)
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος σημείουTX20 BO
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουΤιμή
WERA TOOLS 05071089001 Torx Proof Torx Bit Ανοξείδωτο T x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7 05071089001TX10 BO€17.27
WERA TOOLS 05071090001 Αντιπαραβίαση Torx Bit Ανοξείδωτο T x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15 BO€17.27
WERA TOOLS 05071092001 Torx Proof Torx Bit Ανοξείδωτο T x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0 05071092001TX25 BO€17.27
WERA TOOLS 05071094001 Αντιπαραβίαση Torx Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1 05071094001TX30 BO€17.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05071091001 Torx Proof Torx Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 20 L 3 1/2
€17.27 /μονάδα