Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05056704001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz3 L 1 | AE3QKK 5ERA1

WERA TOOLS 05056704001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz3 L 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QKK Μοντέλο: 05056704001Cross Ref: 5ERA1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitΠόζιντριβ (Ρ)
φινίρισμαΔιαμάντι με επικάλυψη
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείουPZ3
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάPozidriv

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος σημείουΤιμή
WERA TOOLS 05071020001 Pozidriv Insert Bit από ανοξείδωτο χάλυβα Pz1 L 1 | AE3QHJ 5EPV4 05071020001Ανοξείδωτο ατσάλιPZ1€6.35
WERA TOOLS 05071021001 Pozidriv Insert Bit από ανοξείδωτο χάλυβα Pz2 L 1 | AE3QHK 5EPV5 05071021001Ανοξείδωτο ατσάλιPZ2€6.35
WERA TOOLS 05071022001 Pozidriv Insert Bit από ανοξείδωτο χάλυβα Pz3 L 1 | AE3QHL 5EPV6 05071022001Ανοξείδωτο ατσάλιPZ3€6.35
WERA TOOLS 05056700001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz1 L 1 | AE3QKH 5EPZ9 05056700001S2 SteelPZ1€6.71
WERA TOOLS 05056702001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz2 L 1 | AE3QKJ 5ERA0 05056702001S2 SteelPZ2€6.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05056704001 Pozidriv Insert Bit Diamond Pz3 L 1
€21.39 /μονάδα