MAIN FILTER INC. MF0595670 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 13.74 Inch Height | CG3DXU SE160D10V

MAIN FILTER INC. MF0595670 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 13.74 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3DXU Μοντέλο: MF0595670Cross Ref: SE160D10V '
€45.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.032 "
Χωρητικότητα24.83
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου621 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος13.74 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.898 "
Κορυφή OD3.032 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SE160D10V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058345 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CF6WEH D110C10A MF0058345Έξω-Μέσα-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058379 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WFN D111C10A MF0058379Έξω-Μέσα-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058423 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WHG D112C10A MF0058423Έξω-Μέσα-1.772 "Έξω-Μέσα8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058465 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 4.56 Inch Heψος | CF6WJV D120C10A MF0058465Έξω-Μέσα-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058501 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.22 ίντσες | CF6WKW D121C10A MF0058501Έξω-Μέσα-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058593 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 4.72 ίντσες | CF6WMW D130C10A MF0058593Έξω-Μέσα-2.087 "Έξω-Μέσα4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058691 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.56 ίντσες | CF6WQA D140C10A MF0058691Έξω-Μέσα-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595670 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 13.74 Inch Heψος
€45.53 /μονάδα