Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05029502002 Οδηγός παξιμαδιών κοίλου άξονα 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1

WERA TOOLS 05029502002 Οδηγός παξιμαδιού κοίλου άξονα 1/4 x 2-25/32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ENT Μοντέλο: 05029502002Cross Ref: 6CRZ1
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
€27.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης κοίλου άξονα
Υλικό λεπίδαςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Χρώμαματ
HandleΕργονομικό πλαστικό πολλαπλών συστατικών
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Πράσινο
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Hex1 / 4 "
Εξάγωνο μέγεθος1 / 4 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος6.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης2 25 / 32 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Τύπος στελέχουςΚοίλος γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WERA TOOLS 05029503002 Οδηγός παξιμαδιών κοίλου άξονα 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2 050295030025 / 16 "5 / 16 "7.25 "3.156 "€14.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05029502002 Οδηγός παξιμαδιού κοίλου άξονα 1/4 x 2-25/32 In
€27.90 /μονάδα