WELCH 3061-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 5/8 ίντσας NPT, 13/32 HP, 5/8 ίντσας NPT Outlet | CE9CKQ 55ZK65

WELCH 3061-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 5/8 ιντσών NPT, 13/32 HP, Έξοδος NPT 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9CKQ Πρότυπο: 3061-01Σταυρός: 55ZK65

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,900.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
ΥπηρεσίεςΛιπαντικό
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg4.2
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI4.2
Πλήρες φορτίο5.3
HP13/32
Hz60
Μέγεθος εισόδου5 / 8 "NPT
Μέγιστη. Κενό29.9 "Hg
Μέγεθος εξόδου5 / 8 "NPT
συνολικό ύψος6.1 "
Συνολικό μήκος18.2 "
συνολικό πλάτος9.1 "
Φάση1
RPM1740
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.33
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WELCH 3041-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 5/8 ίντσας NPT, 13/32 HP, 5/8 ίντσας NPT Outlet | CE9CKP 55ZK64 3041-01€4,692.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELCH 3061-01 Αντλία κενού, Μέγεθος εισόδου 5/8 ιντσών NPT, 13/32 HP, Έξοδος NPT 5/8 ιντσών
€4,900.68 /μονάδα