WELCH 2561B-50 Piston Vacuum Pump 1/3 HP 12 Inch Ύψος | AH8QNM 38XV21

WELCH 2561B-50 έμβολη αντλία κενού 1/3 HP Ύψος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QNM Μοντέλο: 2561B-50Cross Ref: 38XV21

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,825.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κενού εμβόλου
ΥπηρεσίεςΈμβολο
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg2.30
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI2.30
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg2.25
Πλήρες φορτίο2.2
HP1/3
Hz60
Μέγεθος εισόδου3/16 "Σωλήνας
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Κενό29.8 "Hg
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου3/16 "Σωλήνας
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.675
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WELCH 2581B-50 Piston Vacuum Pump 1/3 HP 29.8 ιντσών Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "Σωλήνας3/16 "Σωλήνας10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€4,528.68
WELCH 2546B-01 Piston Vacuum Pump 1/4 HP 27.6 ιντσών Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "Σωλήνας1/4 "Σωλήνας9"10 "7.5 "€1,754.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELCH 2561B-50 έμβολη αντλία κενού 1/3 HP Ύψος 12 ιντσών
€3,825.39 /μονάδα