WELCH 2546B-01 Piston Vacuum Pump 1/4 HP 27.6 ιντσών Hg | AH8QNL 38XV19

WELCH 2546B-01 έμβολη αντλία κενού 1/4 HP 27.6 ίντσες Hg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QNL Μοντέλο: 2546B-01Cross Ref: 38XV19

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,739.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κενού εμβόλου
ΥπηρεσίεςΈμβολο
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg1.60
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.60
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg1.55
Πλήρες φορτίο1.7
HP1/4
Hz60
Μέγεθος εισόδου1/4 "Σωλήνας
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100
Μέγιστη. Κενό27.6 "Hg
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1/4 "Σωλήνας
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7112
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WELCH 2581B-50 Piston Vacuum Pump 1/3 HP 29.8 ιντσών Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "Σωλήνας3/16 "Σωλήνας10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€4,532.59
WELCH 2561B-50 Piston Vacuum Pump 1/3 HP 12 Inch Ύψος | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "Σωλήνας3/16 "Σωλήνας12 "17 "7.5 "€3,764.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELCH 2546B-01 έμβολη αντλία κενού 1/4 HP 27.6 ίντσες Hg
€1,739.25 /μονάδα