Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEISS DUGY2-015-4L Ψηφιακός μετρητής 30 ίντσες Hg Vac έως 15 Psi | AD6VTT 4AZW3

WEISS Ψηφιακό μετρητή DUGY2-015-4L 30 ιντσών Hg Vac έως 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VTT Μοντέλο: DUGY2-015-4LCross Ref: 4AZW3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€359.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής κενού / πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.5 πλήρης κλίμακα
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΕνισχυμένο θερμο πλαστικό από γυαλί
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
DisplayLCD 4 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Σε Hg
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-15 βαθμοί έως 150 βαθμοί
Powered ByΕλαφρύ, ελάχιστο 10 Lux
Σειρά30 "Hg Vac έως 15 Psi
Ανάλυση1/4% Πρώτο μισό εύρους, 1/2% Άνω μισό εύρους
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΣειράΤιμή
WEISS DUGY2-060-4L Ψηφιακός μετρητής 30 ίντσες Hg Vac έως 60 Psi | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac έως 60 Psi€359.96
WEISS DUGY3-0100-4L Ψηφιακός μετρητής 30 ίντσες Hg Vac έως 100 Psi | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac έως 100 Psi€359.96
WEISS DUGY2-015-2L Ψηφιακός μετρητής 30 ίντσες Hg Vac έως 15 Psi | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac έως 15 Psi€359.96
WEISS DUGY2-060-2L Digitalηφιακός μετρητής 30 Inch Hg Vac To 60 Psi | AD6VUA 4AZX1 DUGY2-060-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac έως 60 Psi€359.96
WEISS DUGY2-0100-2L Digital Gauge 30 Inch Hg Vac έως 100 Psi | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac έως 100 Psi€359.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEISS Ψηφιακό μετρητή DUGY2-015-4L 30 ιντσών Hg Vac έως 15 Psi
€359.96 /μονάδα