Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 91043 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shenk, 1 Inch Brush, 5 inch Might

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NCC Μοντέλο: 91043Σταυρός: 61CY79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή σπειροειδής βούρτσα σωλήνων
Βούρτσα Dia.0.325 "
Μήκος βούρτσας1"
Συμπληρώστε υλικόΛειαντικό νάιλον
Μέγιστη. RPM2000 RPM
Τύπος λειτουργίαςPower
Συνολικό μήκος5"
Μέγεθος κνήμης0.115 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.012 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε υλικόΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΜήκος περιποίησηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 21152 Single Spiral Brush Brass 1-1/2 - Πακέτο 10 | AC6FYZ 33M623 211521.5 "Ορείχαλκος20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "€190.63
WEILER 21115 Βούρτσα με μονό σπειροειδές σωλήνα 1 ίντσα - Πακέτο των 10 | AD7LAK 4F739 211151"Άνθρακα20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "€12.09
WEILER 91011 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Length | CH6NBK 61CY53 910110.25 "Ατσάλι2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "€9.67
WEILER 91012 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Length | CH6NBL 61CY54 910120.375 "Ατσάλι2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "€9.58
WEILER 91013 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Length | CH6NBM 61CY55 910130.5 "Ατσάλι2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "€8.79
WEILER 91015 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Length | CH6NBP 61CY57 910150.75 "Ατσάλι2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "€8.44
WEILER 91017 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Length | CH6NBR 61CY59 910171"Ατσάλι2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "€10.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 91043 Power Single Spiral Tube Brush, Single Shenk, 1 Inch Brush, 5 inch Might
€11.38 /μονάδα