Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21179 Double Spiral Brush Brass 3/4 ιντσών - Συσκευασία 10 | AB2WCB 1PBC4

WEILER 21179 Διπλή σπειροειδής βούρτσα ορείχαλκος 3/4 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WCB Μοντέλο: 21179Cross Ref: 1PBC4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπειροειδές πινέλο
Βούρτσα Dia.3 / 4 "
Συμπληρώστε υλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. RPM2000
Συνολικό μήκος5.5 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Μήκος περιποίησης2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.006 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε υλικόΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΜήκος περιποίησηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 21219 Double Spiral Brush Brass 5/8 ίντσα - Συσκευασία των 10 | AB2WBZ 1PBC2 212195 / 8 "ΟρείχαλκοςΔιπλό σπειροειδές πινέλο5"7 / 32 "2"0.008 "€12.16
WEILER 21247 Διπλή σπείρα βούρτσα 3/4 ίντσας - Συσκευασία 10 | AB2WCC 1PBC5 212473 / 4 "ΆνθρακαΔιπλό σπειροειδές πινέλο5.5 "1 / 4 "2.5 "0.008 "€14.21
WEILER 21107 Διπλό σπειροειδές πινέλο 1/2 ίντσας - Συσκευασία 10 | AD7LAC 4F732 211071 / 2 "ΆνθρακαΔιπλό σπειροειδές πινέλο5"5 / 32 "2"0.006 "€11.48
WEILER 21108 Double Spiral Tube Brush 5/8 Inch - Συσκευασία 10 | AD7LAD 4F733 211085 / 8 "ΆνθρακαΔιπλό σπειροειδές πινέλο5"7 / 32 "2"0.005 "€12.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21179 Διπλή σπειροειδής βούρτσα ορείχαλκος 3/4 ιντσών - Πακέτο 10
€14.21 /μονάδα