Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21128 Single Spiral Brush 3/8 Inch - Πακέτο 10 | AB2VWN 1PAW3

WEILER 21128 Single Spiral Brush 3/8 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2VWN Μοντέλο: 21128Cross Ref: 1paw3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή σπειροειδής βούρτσα
Βούρτσα Dia.3 / 8 "
Συμπληρώστε υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
χαλίκι320
Μέγιστη. RPM1500
Συνολικό μήκος5"
Μέγεθος κνήμης5 / 32 "
Μήκος περιποίησης2"
Συρμάτινο διάμετρο.0.022 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυρμάτινο διάμετρο.Βούρτσα Dia.Συμπληρώστε υλικόχαλίκιΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΜήκος περιποίησηςΤιμή
WEILER 21126 Μονό σπειροειδές πινέλο 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "Καρβίδιο πυριτίου32015005"5 / 32 "2"€49.80
WEILER 21130 Μονή σπειροειδής βούρτσα 1/2 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "Καρβίδιο πυριτίου32015005"3 / 16 "2"€146.07
WEILER 21134 Μονή σπειροειδής βούρτσα 3/4 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB2VWQ 1PAW6 211340.022 "3 / 4 "Καρβίδιο πυριτίου32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€153.75
WEILER 21136 Μονόκλινο βούρτσα 7/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "Καρβίδιο πυριτίου32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€11.95
WEILER 21330 Single Spiral Brush 1-1 / 2 ίντσα - Πακέτο 10 | AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "Καρβίδιο πυριτίου8015005.5 "1 / 4 "2.5 "€12.66
WEILER 44114 Μονόκλινο Βούρτσα 1-1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "Μαύρο νάιλον-200013 "5 / 32 "4"€3.60
WEILER 44115 Μονόκλινο Βούρτσα 2 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2VXC 1PAX9 441150.014 "2"Μαύρο νάιλον-200016.75 "3 / 16 "5"€106.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21128 Single Spiral Brush 3/8 Inch - Pack of 10
€170.98 /μονάδα