Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 13266V Twist Wheel 4 ιντσών Διάμετρος με σπείρωμα | AH7BLX 36RC81

WEILER Περιστρεφόμενος τροχός 13266V Διαμέτρου 4 ιντσών με σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BLX Μοντέλο: 13266VCross Ref: 36RC81

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "-11
Τύπος τρίχαςΣύρμα Twist
Βούρτσα Dia.4"
Πλάτος προσώπου1 / 4 "
Συμπληρώστε υλικόΆνθρακα
Μέγιστη. RPM20,000
Τοποθέτηση ΤύποςΆρμπορ Τρύπα
Μήκος περιποίησης7 / 8 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.02 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Πλάτος προσώπουΜέγιστη. RPMΜήκος περιποίησηςΤιμή
WEILER 08766V Twist Wheel 6 ιντσών με διάμετρο κλωστή Arbor | AH7BLV 36RC79 08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "€56.88
WEILER 08806V Twist Wheel 5 ιντσών με διάμετρο κλωστή Arbor | AH7BLW 36RC80 08806V5"3 / 16 "12,5007 / 8 "€74.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER Περιστρεφόμενος τροχός 13266V Διαμέτρου 4 ιντσών με σπείρωμα
€60.60 /μονάδα