Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 08766V Twist Wheel 6 ιντσών με διάμετρο κλωστή Arbor | AH7BLV 36RC79

WEILER Περιστρεφόμενος τροχός 08766V Κλωστή με σπείρωμα διαμέτρου 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BLV Μοντέλο: 08766VCross Ref: 36RC79

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "-11
Τύπος τρίχαςΣύρμα Twist
Βούρτσα Dia.6"
Πλάτος προσώπου3 / 16 "
Συμπληρώστε υλικόΆνθρακα
Μέγιστη. RPM12,500
Τοποθέτηση ΤύποςΆρμπορ Τρύπα
Μήκος περιποίησης1.125 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.02 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Πλάτος προσώπουΜέγιστη. RPMΜήκος περιποίησηςΤιμή
WEILER 08806V Twist Wheel 5 ιντσών με διάμετρο κλωστή Arbor | AH7BLW 36RC80 08806V5"3 / 16 "12,5007 / 8 "€74.92
WEILER 13266V Twist Wheel 4 ιντσών Διάμετρος με σπείρωμα | AH7BLX 36RC81 13266V4"1 / 4 "20,0007 / 8 "€60.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER Περιστρεφόμενος τροχός 08766V Κλωστή με σπείρωμα διαμέτρου 6 ιντσών
€56.88 /μονάδα