WEG 13984003 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1 hp, 3 φάση, 3470 rpm, 460VAC | CH6HUH 482V63

WEG 13984003 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1 ίππος, 3 φάση, 3470 σ.α.λ., 460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HUH Μοντέλο: 13984003Cross Ref: 482V63

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€540.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα80
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο1.5A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP1
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας236 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3470
Σχεδιασμός NEMAN
Ονομαστική απόδοση81.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος276 mm
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.19mm
Μήκος άξονα40 mm
Τάση460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Χώρα ΠροέλευσηςΒραζιλία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΒάσηΤιμή
Κινητήρας WEG 06018ST3QIE364T-W22, 3 Phase 60 Hp, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€12,578.36
Κινητήρας WEG 06036ST3QIE364TS-W22, 3 Phase 60 Hp, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€13,369.53
Κινητήρας WEG 07518ST3QIE365T-W22, 3 Phase 75 Hp, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€13,450.97
Κινητήρας WEG 07536ST3QIE365TS-W22, 3 Phase 75 Hp, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€14,752.36
Κινητήρας WEG 10018ST3QIE405T-W22, 3 Phase 100 Hp, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€18,849.36
Κινητήρας WEG 10018ST3QIERB405T-W2, 3 Phase 100 Hp, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€17,917.83
Κινητήρας WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 Phase 100Hp, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 βαθμοί ΓΚινητήρες IEEEΦάση 3ΟριζόντιοςΆκαμπτη βάση€19,258.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 13984003 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1 ίππος, 3 φάση, 3470 σ.α.λ., 460 VAC
€540.65 /μονάδα