WEG 01536ET3Y160M-W22 Μετρικός κινητήρας, 20Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEH 10G889

WEG 01536ET3Y160M-W22 Μετρικός κινητήρας, 20Hp, 230/460v Cw / Ccw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GEH Μοντέλο: 01536ET3Y160M-W22Cross Ref: 10G889

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,158.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα160M
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο24.4
HP20
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW15
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας3550
Ονομαστική απόδοση91.7%
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.8
Ύψος πλοίου (cm)42.47
Μήκος πλοίου (cm)64.87
Πλάτος πλοίου (cm)47.98
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMHPHzkWΒάσηΤιμή
Μετρικός κινητήρας WEG 00158ET3W90L-W22, θωρακισμένος 460v 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858 00158ET3W90L-W2286.5%90L2.791701-18002601.5Άκαμπτη βάση€712.23
Μετρικός κινητήρας WEG 00218ET3W100L-W22, 460v 60 Hz Shielded Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Άκαμπτη βάση€876.25
Μετρικός κινητήρας WEG 00518ET3Y132S-W22, 7-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Άκαμπτη βάση€1,289.94
Μετρικός κινητήρας WEG 00712ET3Y160M-W22, 10Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Άκαμπτη βάση€3,002.59
Μετρικός κινητήρας WEG 00718ET3Y132M-W22, 10Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Άκαμπτη βάση€1,504.70
Μετρικός κινητήρας WEG 01112ET3Y160L-W22, 15Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Άκαμπτη βάση€4,016.78
Μετρικός κινητήρας WEG 01118ET3Y160M-W22, 15Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Άκαμπτη βάση€2,452.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 01536ET3Y160M-W22 Μετρικός κινητήρας, 20Hp, 230/460v Cw / Ccw
€3,158.74 /μονάδα