Μοτέρ αντλίας WEG 00718OT3E213JM-S, 7-1/2 Hp, 208-230/460v | AG3FBQ 33HN60

WEG Μοτέρ αντλίας 00718OT3E213JM-S, 7-1/2 Hp, 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FBQ Μοντέλο: 00718OT3E213JM-SCross Ref: 33HN60

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,602.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα213 / 5JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο20.5-18.5/9.2
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας13 23 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση91.0
Συνολικό μήκος17 23 / 32 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.27 / 32 "
Μήκος άξονα4"
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 00118OT3E143JM-S, 1 Hp, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3176085.5€713.71
Μοτέρ αντλίας WEG 00156OT3E143JM-S, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3349584.0€867.27
Μοτέρ αντλίας WEG 00158OT3E145JM-S, 1-1/2 Hp, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3175586.5€807.86
Μοτέρ αντλίας WEG 00218OT3E145JM-S, 2 Hp, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3174586.5€867.92
Μοτέρ αντλίας WEG 00318OT3E182JM-S, 3 Hp, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3176589.5€959.73
Μοτέρ αντλίας WEG 00336OT3E145JM-S, 3 Hp, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3347585.5€957.46
Μοτέρ αντλίας WEG 00518OT3E184JM-S, 5 Hp, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 βαθμοί ΓΓόβες & ΠέδιλαΦάση 3175089.5€1,207.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG Μοτέρ αντλίας 00718OT3E213JM-S, 7-1/2 Hp, 208-230/460v
€1,602.48 /μονάδα