WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 Hp, 1720 Rpm, 208-230/460v | AD7RUL 4GCJ4

WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 Hp, 1720 Rpm, 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RUL Μοντέλο: 00718ES3ESA90LLCross Ref: 4GCJ4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,931.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSaw Arbor Motor
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα90L
Πλήρες φορτίο22.4-20.3/10.1
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας24 "
Εφαρμογή κινητήραΗλεκτρικά εργαλεία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠόδι
RPM πινακίδας1720
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.30mm
Μήκος άξονα2.5 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.3
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)35.81
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΕύρος RPMΤάσηΤιμή
WEG 00336ES3ESA80SL Arbor Motor, 3 hp, 3500 rpm, 208-230/460V | AD7RUA 4GCH3 00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58/4.29316 "35003001-3600208-230/460€1,510.40
WEG 00536ES3ESA80ML Arbor Motor, 5 Hp, 3470 Rpm, 208-230/460v | AD7RUC 4GCH5 00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3/6.65518 "34703001-3600208-230/460€1,801.26
WEG 00518ES3ESA90LL Arbor Motor, 5 Hp, 1740 Rpm, 208-230/460v | AD7RUE 4GCH7 00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1/7.03524 "17401701-1800208-230/460€2,655.07
WEG 00736ES3ESA80LL Arbor Motor, 7.5 Hp, 3490 Rpm, 208-230/460v | AD7RUG 4GCH9 00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5/9.767.520 "34903001-3600208-230/460€2,480.99
WEG 00736ES3HSA80LL Saw Arbor Motor, 7-1/2 Hp, 3490 Rpm, 575v | AD7RUJ 4GCJ2 00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-3600575€2,466.31
WEG 01036ES3ESA90LL Arbor Motor, 10 Hp, 3480 Rpm, 208-230/460v | AD7RUN 4GCJ6 01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6/12.31024 "34803001-3600208-230/460€3,036.51
WEG 01036ES3HSA90LL Saw Arbor Motor, 10 Hp, 3480 Rpm, 575v | AD7RUQ 4GCJ8 01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,036.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00718ES3ESA90LL Arbor Motor, 7.5 Hp, 1720 Rpm, 208-230/460v
€2,931.42 /μονάδα