WEG 00218OT3E145T-S Motor, 3 Phase, 2 Hp, 1730 208-230/460v | AG3FCF 33HN95

WEG 00218OT3E145T-S Κινητήρας, 3 Phase, 2 Hp, 1730 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FCF Μοντέλο: 00218OT3E145T-SCross Ref: 33HN95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€623.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα143 / 5T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.6
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10 7 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1730
Ονομαστική απόδοση86.5
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 25 / 64 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.6075
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3E254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,047.66
Μοτέρ αντλίας WEG 01518OT3H254T-S, 3 Phase, 15 Hp, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,030.73
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3E254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,335.12
Μοτέρ αντλίας WEG 02036OT3H254T-S, 3 Phase, 20 Hp, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.0€2,392.57
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3E256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,436.13
Μοτέρ αντλίας WEG 02018OT3H256T-S, 3 Phase, 20 Hp, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-177593.0€2,463.06
Μοτέρ αντλίας WEG 02536OT3E256T-S, 3 Phase, 25 Hp, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 βαθμοί ΓΦάση 3-352591.7€2,829.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00218OT3E145T-S Κινητήρας, 3 Phase, 2 Hp, 1730 208-230/460v
€623.95 /μονάδα