Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD A6763 Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 3/16 Inch Tube | AB3WYQ 1VPU9

WEATHERHEAD A6763 Βαλβίδα βελόνας ίσιος ορειχάλκινος σωλήνας 3/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WYQ Μοντέλο: A6763Cross Ref: 1VPU9
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
€39.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηΣωλήνας
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Μήκος1 1 / 16 "
Μέγιστη. Υψος1.031 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Υλικό σφραγίδαςΜέταλλο
Τύπος μίσχουΟρείχαλκος
Θερμ. Εκτίμηση0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΣτυλ τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD A6775 Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 3/8 Inch Tube | AB3WYT 1VPV2 A6775ΣωλήναςΕτερόφυλη1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "€51.45
WEATHERHEAD A660 Needle Valve Straight Brass 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x σωλήναςΕτερόφυλη1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-€49.88
WEATHERHEAD A6755 Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x σωλήναςΕτερόφυλη1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€37.28
WEATHERHEAD A6760 Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/4 x 3/8 In | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x σωλήναςΕτερόφυλη1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-€52.24
WEATHERHEAD A6845 Βαλβίδα βελόνας με γωνιακό ορείχαλκο 1/8 x 3/16 In | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x σωλήναςΥπο γωνία1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-€35.61
WEATHERHEAD A655 Βελόνα βελόνας με γωνιακό ορείχαλκο 1/8 x 5/16 ίντσα | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x σωλήναςΥπο γωνία1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-€37.54
WEATHERHEAD A6855 Βαλβίδα βελόνας με γωνιακό ορείχαλκο 1/4 x 5/16 ίντσα | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x σωλήναςΥπο γωνία1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€61.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD A6763 Βαλβίδα βελόνας ίσιος ορειχάλκινος σωλήνας 3/16 ιντσών
€39.94 /μονάδα