Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1880X4X4S Περιστρεφόμενο αρσενικό βύσμα 45 μοίρες 1 / 4-18 | AC4FPH 2ZKZ5

WEATHERHEAD 1880X4X4S Περιστρεφόμενος αρσενικός σύνδεσμος 45 μοιρών 1/4-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4FPH Μοντέλο: 1880X4X4SΣταυρός: 2ZKZ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αρσενικό συνδετήρα
σύνδεσηΓρήγορη σύνδεση
Υλικό φλάντζαςΚαουτσούκ αιθυλενίου προπυλενίου
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1880X6S Περιστρεφόμενο αρσενικό βύσμα 45 μοίρες 1 / 4-18 | AC4FPK 2ZKZ7 1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€61.92
WEATHERHEAD 1880X6X6S Περιστρεφόμενο αρσενικό βύσμα 45 μοίρες 3 / 8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880Χ6Χ6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€62.91
WEATHERHEAD 1880X8S Swivel Male Connector 45 Degree 3 / 8-18 | AC4FPR 2ZLA5 1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€68.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1880X4X4S Περιστρεφόμενος αρσενικός σύνδεσμος 45 μοιρών 1/4-18
€60.31 /μονάδα