Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 Ανδρικό μπλουζάκι κλαδιών 1/4-18 1/2 ίντσας μέγεθος σωλήνα | AC4FTN 2ZLR5

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 Αρσενικό μπλουζάκι 1/4-18 1/2 ιντσών Μέγεθος σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FTN Μοντέλο: 1472X8X8X4Cross Ref: 2ZLR5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό υποκατάστημα Tee
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΧρυσή
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΦύλοUnisex
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση150 psi
Μέγεθος1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1872X3 Male Branch Tee 1 / 8-27 3/16 Inch Tube Size | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€18.69
WEATHERHEAD 1872X4 Male Branch Tee 1 / 8-27 1/4 Inch Tube Size | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Γρήγορη σύνδεση1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€31.50
WEATHERHEAD 1872X4X4 Αρσενικό μπλουζάκι 1 / 4-18 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€42.67
WEATHERHEAD 1872X8X4 Ανδρικό υποκατάστημα Tee 1 / 4-18 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€69.27
WEATHERHEAD 1872X8X8 Ανδρικό υποκατάστημα Tee 1 / 2-14 12 Inch Tube Size | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Γρήγορη σύνδεση1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "€78.16
WEATHERHEAD 1472X4 Male Branch Tee 1 / 8-27 1/4 Inch Tube Size | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Σωλήνας συμπίεσης νάιλον1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€29.93
WEATHERHEAD 1472X6 Αρσενικό μπλουζάκι 1 / 4-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Σωλήνας συμπίεσης νάιλον1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 Αρσενικό μπλουζάκι 1/4-18 1/2 ιντσών Μέγεθος σωλήνα
€68.95 /μονάδα