Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1469X4 Αρσενικό αγκώνα 1 / 8-27 1/4 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | AC4FRR 2ZLJ4

WEATHERHEAD 1469X4 Αρσενικό αγκώνα 1/8-27 1/4 ιντσών Μέγεθος σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FRR Μοντέλο: 1469X4Cross Ref: 2ZLJ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος1 / 8-27
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1869X2.5 Αρσενικό αγκώνα 1/8-27 5/32 ίντσες Μέγεθος σωλήνα | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Γρήγορη σύνδεση5 / 32 "€10.53
WEATHERHEAD 1869X3 Αρσενικό αγκώνα 1/8-27 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Γρήγορη σύνδεση3 / 16 "€14.15
WEATHERHEAD 1869X4 Αρσενικό αγκώνα 1 / 8-27 1/4 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Γρήγορη σύνδεση1 / 4 "€17.39
WEATHERHEAD 1869X6X2 Αρσενικό αγκώνα 1/8-27 3/8 ίντσες Μέγεθος σωλήνα | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "€21.53
WEATHERHEAD 1469X6X2 Αρσενικός αγκώνας, 1/8-27 "Μέγεθος νήματος, μέγεθος σωλήνα 3/8", Ορείχαλκος, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5 1469X6X2Σωλήνας συμπίεσης νάιλον3 / 8 "€16.10
WEATHERHEAD 1369X4 Αρσενικό αγκώνα 1 / 8-27 1/4 ίντσα Μέγεθος σωλήνα | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Σωλήνας χαλκού συμπίεσης1 / 4 "€7.42
WEATHERHEAD 1369X6X2 Ανδρικό αγκώνα 1/8-27 3/8 ίντσες Μέγεθος σωλήνα | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Σωλήνας χαλκού συμπίεσης3 / 8 "€15.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1469X4 Αρσενικό αγκώνα 1/8-27 1/4 ιντσών Μέγεθος σωλήνα
€12.21 /μονάδα