WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια CFR Καουτσούκ | AD2WMF 3VGJ2

WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια CFR Rubber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WMF Μοντέλο: 572Cross Ref: 3VGJ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€168.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό στρώμα αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό με572 μπορντούρα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ128
ΑκρεςΔιασύνδεση
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος3ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματΚαουτσούκ
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
ΥλικόΕλαστικό CFR
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.790 "dia.
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)95.5
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΥλικό επιφάνειαςΤιμή
WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 πόδια x 3 πόδια | AC9XJF 3LDA1 572ΝιτρίλιοΆνοιγμα πλέγματοςΚαουτσούκ νιτριλίουΝιτρίλιο€180.77
WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Black 3 x 3 πόδια Φυσικό καουτσούκ | AD2WME 3VGH9 572ΚαουτσούκΤρύπες αποστράγγισηςΦυσικό λάστιχοΚαουτσούκ€141.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια CFR Rubber
€168.39 /μονάδα