WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Black 3 x 3 πόδια Φυσικό καουτσούκ | AD2WME 3VGH9

WEARWELL 572 Modular Dranage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια Φυσικό Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WME Μοντέλο: 572Cross Ref: 3VGH9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό στρώμα αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςΚαουτσούκ
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό με572 μπορντούρα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ128
ΑκρεςΔιασύνδεση
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος3ft.
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματΚαουτσούκ
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΤρύπες αποστράγγισης
ΥλικόΦυσικό λάστιχο
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΚύκλος
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.790 "dia.
Υλικό επιφάνειαςΚαουτσούκ
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4016910000
Χώρα ΠροέλευσηςLK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υποστήριξηςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΥλικόΥλικό επιφάνειαςΤιμή
WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 πόδια x 3 πόδια | AC9XJF 3LDA1 572ΝιτρίλιοΆνοιγμα πλέγματοςΚαουτσούκ νιτριλίουΝιτρίλιο€180.77
WEARWELL 572 Modular Drainage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια CFR Καουτσούκ | AD2WMF 3VGJ2 572ΚαουτσούκΤρύπες αποστράγγισηςΕλαστικό CFRΚαουτσούκ€168.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 572 Modular Dranage Mat Μαύρο 3 x 3 πόδια Φυσικό Καουτσούκ
€141.95 /μονάδα