WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Drainage Mat Grey 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Drainage Mat Grey 18 x 18 PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8TXK Μοντέλο: 565.78X18X18CH-CS10Σταυρός: 38ZC22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€909.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
Χρώμακάρβουνο
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ128.0
Ακρες(4) Εμπλοκή
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος1 '6 "
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςχαλίκι
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΤετράγωνα
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.880 "L x 0.880" W
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος7 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος1 '6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα σειράς Matting: 560, 561, 564 Ramps and Corners

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχήμα οπών αποστράγγισηςΑντιολισθητική επιφάνειαΧρώμαΜέγεθος οπών αποστράγγισηςΠάχοςΠλάτοςΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΤιμή
WEARWELL 561 Modular Πλακάκια αποστράγγισης Μαύρο 18 x 18 ίντσες | AC3DCU 2RPR8 561ΤετράγωναΝαιΜαύρη0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128Διασύνδεση€939.62
WEARWELL 564 Πλακάκια αρθρωτής αποστράγγισης άνθρακα 18 x 18in | AC3NMM 2UYC1 564ΤετράγωναΟχικάρβουνο0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128Διασύνδεση€526.51
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat Μαύρο 12 x12 Inch PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58Χ12Χ12ΒΚ-CS20ΟκτάγωνοΝαιΜαύρη0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Εμπλοκή€540.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Drainage Mat Grey 18 x 18 PK10
€909.52 /μονάδα