WEARWELL 564 Πλακάκια αρθρωτής αποστράγγισης άνθρακα 18 x 18in | AC3NMM 2UYC1

WEARWELL 564 Αρθρωτά Πλακάκια Αποστράγγισης Άνθρακας 18 x 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3NMM Μοντέλο: 564Cross Ref: 2UYC1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτά πλακίδια αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
Χρώμακάρβουνο
Συμβατό με560, 561, 564 Ράμπες και γωνίες
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ128
ΑκρεςΔιασύνδεση
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος18 "
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΆνοιγμα πλέγματος
ΥλικόPVC
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΤετράγωνα
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.880 "L x 0.880" W
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος7 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.04
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)50.55
Κωδικός ΕΣ3918102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχήμα οπών αποστράγγισηςΑντιολισθητική επιφάνειαΧρώμαΜέγεθος οπών αποστράγγισηςΠάχοςΠλάτοςΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΤιμή
WEARWELL 561 Modular Πλακάκια αποστράγγισης Μαύρο 18 x 18 ίντσες | AC3DCU 2RPR8 561ΤετράγωναΝαιΜαύρη0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128Διασύνδεση€939.62
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Drainage Mat Grey 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10ΤετράγωναΝαικάρβουνο0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Εμπλοκή€821.53
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat Μαύρο 12 x12 Inch PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58Χ12Χ12ΒΚ-CS20ΟκτάγωνοΝαιΜαύρη0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Εμπλοκή€540.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 564 Αρθρωτά Πλακάκια Αποστράγγισης Άνθρακας 18 x 18 ιντσών
€488.25 /μονάδα