WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat Μαύρο 12 x12 Inch PK20 | AH8TXU 38ZC30

WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat μαύρο 12 x12 ιντσών PK20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8TXU Μοντέλο: 542.58X12X12BK-CS20Σταυρός: 38ZC30

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€540.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΝαι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΜαύρη
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148.0
Ακρες(4) Εμπλοκή
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΑνθεκτικό στη φωτιά
Μήκος1"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Υλικό ράμπας ματVinyl
Ματ ΣχήμαΤετράγωνα
Ματ μοτίβο επιφάνειαςχαλίκι
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΟκτάγωνο
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος1ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9049
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)66.55
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα σειράς ματς: 540 ράμπες και γωνίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχήμα οπών αποστράγγισηςΑντιολισθητική επιφάνειαΧρώμαΜέγεθος οπών αποστράγγισηςΠάχοςΠλάτοςΤρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. ΦορτΑκρεςΤιμή
WEARWELL 561 Modular Πλακάκια αποστράγγισης Μαύρο 18 x 18 ίντσες | AC3DCU 2RPR8 561ΤετράγωναΝαιΜαύρη0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128Διασύνδεση€939.62
WEARWELL 564 Πλακάκια αρθρωτής αποστράγγισης άνθρακα 18 x 18in | AC3NMM 2UYC1 564ΤετράγωναΟχικάρβουνο0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128Διασύνδεση€488.25
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Drainage Mat Grey 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10ΤετράγωναΝαικάρβουνο0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Εμπλοκή€821.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Drainage Mat μαύρο 12 x12 ιντσών PK20
€540.16 /μονάδα