Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS WIB-81-250 1 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi | BR7WHF 0039523

WATTS WIB-81-250 Παγίδα ατμού 1 ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR7WHF Μοντέλο: WIB-81-250 1Σταυρός: 0039523

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€504.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού250 Psi
Μέγιστη. Θερμ.406 μοίρες φά
Αρ. ΣειράWIB
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5505

Λεπτομέρειες:

Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS WIB-81-70 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 70 Psi | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 μοίρες φά70 PSI1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-80-80 1/2 Αντεστραμμένη Παγίδα ατμού κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, Πίεση ατμού 150 έως 80 Psi | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 μοίρες φά80 PSI1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-80-150 1/2 Αντεστραμμένη παγίδα ατμού κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 600 Psi | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 μοίρες φά-1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-81-15 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 μοίρες φά15 PSI1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-15 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 βαθμοί F-3 / 4 "€504.19
WATTS WIB-81-125 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 125 Psi | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 μοίρες φά125 psi1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1/2 Inverted Bucket Steam Trap, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 μοίρες φά-1 / 2 "€504.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS WIB-81-250 Παγίδα ατμού 1 ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi
€504.19 /μονάδα