Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS WIB-81-15 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi | BR7WHB 0039508

WATTS WIB-81-15 Παγίδα ατμού 1/2 ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR7WHB Μοντέλο: WIB-81-15 1/2Σταυρός: 0039508

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€504.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγιστη. Θερμ.406 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση15 PSI
Αρ. ΣειράWIB
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375

Λεπτομέρειες:

Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS WIB-81-70 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 70 Psi | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 μοίρες φά70 PSI1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-80-80 1/2 Αντεστραμμένη Παγίδα ατμού κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, Πίεση ατμού 150 έως 80 Psi | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 μοίρες φά80 PSI1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-80-150 1/2 Αντεστραμμένη παγίδα ατμού κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 600 Psi | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 μοίρες φά-1 / 2 "€389.72
WATTS WIB-81-15 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 βαθμοί F-3 / 4 "€504.19
WATTS WIB-81-125 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 125 Psi | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 μοίρες φά125 psi1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1/2 Inverted Bucket Steam Trap, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 μοίρες φά-1 / 2 "€504.19
WATTS WIB-81-250 1 Παγίδα ατμού ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1 ίντσας, πίεση ατμού 250 Psi | BR7WHF 0039523 WIB-81-250 11"250 psi250 Psi406 μοίρες φά-1"€504.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS WIB-81-15 Παγίδα ατμού 1/2 ανεστραμμένου κάδου, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση ατμού 250 έως 15 Psi
€504.19 /μονάδα