WATTS U009M2-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο | CA4CHQ 0062288

WATTS U009M2-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Ενσωματωμένη, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο

Στοιχείο: CA4CHQ Μοντέλο: U009M2-QT 3/4Σταυρός: 0062288
€733.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΈνωση Ένωση
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράU009
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS U009-A-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο | BY7HUE 0062451 U009-A-QT 3/43 / 4 "3 / 4 "€882.65
RFQ
WATTS U009-A-QT-S 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο | BY7HUF 0062460 U009-A-QT-S 3/43 / 4 "3 / 4 "€1,106.85
RFQ
WATTS U009M2-A-QT-S 1 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, 1 1/2 Inch Size, Bronze | BY7HUG 0062462 U009M2-A-QT-S 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€1,929.56
RFQ
WATTS U009M2-A-QT 1 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, 1 1/2 Inch Size, Bronze | BY7HUH 0062465 U009M2-A-QT 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€1,507.84
RFQ
WATTS U009-QT 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY9EGV 0062085 U009-QT 1/21 / 2 "1 / 2 "€560.83
RFQ
WATTS U009-QT-S 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Χάλκινο | BY9EGY 0062086 U009-QT-S 1/21 / 2 "1 / 2 "€646.63
RFQ
WATTS U009M2-QT-S 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο | BY9EHV 0062287 U009M2-QT-S 3/43 / 4 "3 / 4 "€863.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS U009M2-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Ενσωματωμένη, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Χάλκινο
€733.19 /μονάδα