ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6018 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 48w x 20d | AF2GNY 6TJH2

NEW AGE 6018 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 48w x 20d

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GNY Μοντέλο: 6018Cross Ref: 6TJH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDunnage Rack
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος20 "
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος8"
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)51.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
NEW AGE 6017 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 36w x 20d | AF2GNX 6TJH1 601720 "8"2000 λίβρες36 "€209.62
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6019 Dunnage Rack 1500 Lb. Αλουμίνιο 60w x 20d | AF2GNZ 6TJH3 601920 "8"1500 λίβρες60 "€225.16
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6004 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 36w x 20d | AF2GPA 6TJH4 600420 "12 "2000 λίβρες36 "€188.76
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6005 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 48w x 20d | AF2GPB 6TJH5 600520 "12 "2000 λίβρες48 "€192.43
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6006 Dunnage Rack 1500 Lb. Αλουμίνιο 60w x 20d | AF2GPC 6TJH6 600620 "12 "1500 λίβρες60 "€220.45
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6014 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 36w x 24d | AF2GPD 6TJH7 601424 "8"2000 λίβρες36 "€201.86
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 6015 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 48w x 24d | AF2GPE 6TJH8 601524 "8"2000 λίβρες48 "€229.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 6018 Dunnage Rack 2000 Lb. Αλουμίνιο 48w x 20d
€216.02 /μονάδα