Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS SS263A A 1 25 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 1 έως 25 Psi | AC8KRW 3AYY6

WATTS SS263A A 1 25 ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 1 έως 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8KRW Μοντέλο: SS263A A 1 25Σταυρός: 3AYY6
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
€942.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης1 έως 25 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS SS 263 AD 20 175 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 20 έως 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 έως 175 psi€965.57
WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 100 έως 300 Psi | AC8KRY 3AYY8 1/2 SS 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100 έως 300 psi€953.68
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 1 έως 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 1 251 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€928.86
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 3 έως 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 3 501 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€961.12
WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 10 έως 125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 A 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 έως 125 psi€1,013.01
WATTS 1/4 SS 263 A 100 300 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 100 έως 300 Psi | AC8KTD 3AYZ7 1/4 SS 263 A 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 έως 300 psi€973.13
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 1 έως 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 έως 25 psi€896.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SS263A A 1 25 ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 1 έως 25 Psi
€942.47 /μονάδα